Spécifications
Dimensions
- Trou central Diamètre1 po
- Roue Diamètre16 po
- Roue Épaisseur7/64 po
Détails
- Type de cautionnementRésinoïde
- GradeTrès grossière
- Numéro de grain36
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.3,800
- Type de renforcementRenforcé
- SpécificationA36-T
- Comp. outilScies à découper
- Dureté des rouesT
- Valeur nominale de dureté des rouesDifficile
- Type de roueType 1
Aperçu
- Les résines sont fabriquées à partir de polymères ou de résines phénoliques, créant une liaison flexible.