Motion
71179105
10 x 3/32, 1-1/4" Hole 36 Grit Aluminum Oxide Cutoff Wheel - Very Coarse, Reinforced, 6,112 Max RPM, Use with Stationary Tools
N° D’ARTICLE MI06294063
N° MFR71179105
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
10 x 3/32, 1-1/4" Hole 36 Grit Aluminum Oxide Cutoff Wheel - Very Coarse, Reinforced, 6,112 Max RPM, Use with Stationary Tools
N° D’ARTICLE MI06294063
N° MFR71179105
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1-1/4 po
  • Roue Diamètre  
    10 po
  • Roue Épaisseur  
    3/32 po

Détails

  • Grade
    Très grossière
  • Numéro de grain
    36
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    6,112
  • Type de renforcement
    Renforcé
  • Spécification
    A36-R
  • Comp. outil
    Outils fixes
  • Dureté des roues
    R
  • Valeur nominale de dureté des roues
    Difficile

Aperçu

Description du fabricant
66253099003 10X3/32X1-1/4 A36R TRU-MAXX
  • L’oxyde d’aluminium est l’abrasif le plus couramment utilisé
  • Idéal pour l’ébarbage et le mélange à usage général, il est robuste, économique et résistant aux fractures
  • Couramment utilisé sur les alliages ferreux, les matériaux à haute résistance et le bois.