Motion
71179113
9 x 1/8, 7/8" Hole 36 Grit Aluminum Oxide Cutoff Wheel - Very Coarse, Reinforced, 6,791 Max RPM, Use with Angle Grinders
N° D’ARTICLE MI06294064
N° MFR71179113
Prix15.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
9 x 1/8, 7/8" Hole 36 Grit Aluminum Oxide Cutoff Wheel - Very Coarse, Reinforced, 6,791 Max RPM, Use with Angle Grinders
N° D’ARTICLE MI06294064
N° MFR71179113

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix15.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    7/8 po
  • Roue Diamètre  
    9 po
  • Roue Épaisseur  
    1/8 po

Détails

  • Grade
    Très grossière
  • Numéro de grain
    36
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    6,791
  • Type de renforcement
    Renforcé
  • Spécification
    A36-R
  • Comp. outil
    Meuleuses d’angle
  • Dureté des roues
    R
  • Valeur nominale de dureté des roues
    Difficile

Aperçu

Description du fabricant
66253099004 9X1/8X7/8 A36R TRU-MAXX
  • L’oxyde d’aluminium est l’abrasif le plus couramment utilisé
  • Idéal pour l’ébarbage et le mélange à usage général, il est robuste, économique et résistant aux fractures
  • Couramment utilisé sur les alliages ferreux, les matériaux à haute résistance et le bois.