Motion
71179154
Meule tronçonneuse en oxyde d’aluminium à grain 60 , trou de 1/2 po, 6 x 1/16 po, calibre moyen, renforcée, 10,186 tr/min max., à utiliser avec des outils fixes
N° D’ARTICLE MI06294068
N° MFR71179154
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Meule tronçonneuse en oxyde d’aluminium à grain 60 , trou de 1/2 po, 6 x 1/16 po, calibre moyen, renforcée, 10,186 tr/min max., à utiliser avec des outils fixes
N° D’ARTICLE MI06294068
N° MFR71179154
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1/2 po
  • Roue Diamètre  
    6 po
  • Roue Épaisseur  
    1/16 po

Détails

  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    60
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    10,186
  • Type de renforcement
    Renforcé
  • Spécification
    A60-O
  • Comp. outil
    Outils fixes
  • Dureté des roues
    O
  • Valeur nominale de dureté des roues
    Moyen

Aperçu

Description du fabricant
66253099390 6X1/16X1/2 A60O TRU-MAXX
  • L’oxyde d’aluminium est l’abrasif le plus couramment utilisé
  • Idéal pour l’ébarbage et le mélange à usage général, il est robuste, économique et résistant aux fractures
  • Couramment utilisé sur les alliages ferreux, les matériaux à haute résistance et le bois.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif