Motion
84495845
Meule tronçonneuse en oxyde d’aluminium à grain 60 , trou de 1/16 po, 1-1/2 x 1/32 po - Qualité moyenne, renforcée, 40,745 tr/min max., à utiliser avec les meuleuses à matrice
N° D’ARTICLE MI06294069
N° MFR84495845
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Meule tronçonneuse en oxyde d’aluminium à grain 60 , trou de 1/16 po, 1-1/2 x 1/32 po - Qualité moyenne, renforcée, 40,745 tr/min max., à utiliser avec les meuleuses à matrice
N° D’ARTICLE MI06294069
N° MFR84495845
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1/16 po
  • Roue Diamètre  
    1-1/2 po
  • Roue Épaisseur  
    1/32 po

Détails

  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    60
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    40745
  • Type de renforcement
    Renforcé
  • Spécification
    A60-T
  • Comp. outil
    Meuleuse à matrice
  • Dureté des roues
    T
  • Valeur nominale de dureté des roues
    Difficile

Aperçu

Description du fabricant
69083137809 1-1/2X1/32X1/16 A60T
  • L’oxyde d’aluminium est l’abrasif le plus couramment utilisé
  • Idéal pour l’ébarbage et le mélange à usage général, il est robuste, économique et résistant aux fractures
  • Couramment utilisé sur les alliages ferreux, les matériaux à haute résistance et le bois.