Motion
63228464
Diam de 5 po, trou de 7/8 po, disque en fibre d’alumine de zircone 16 grains; très grossière, 11,000 tr/min max., série AZ
N° D’ARTICLE MI06294071
N° MFR63228464
Prix1.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam de 5 po, trou de 7/8 po, disque en fibre d’alumine de zircone 16 grains; très grossière, 11,000 tr/min max., série AZ
N° D’ARTICLE MI06294071
N° MFR63228464

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du disque
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Couleur du disque
    Bleu
  • Grade
    Très grossière
  • Numéro de grain
    16
  • Rpm max.
    11,000
  • Numéro d'article MSC
    63228464
  • Série
    AZ

Aperçu

Description du fabricant
FIBRE 16G TRU-MAXX A/Z T115505 5X7/8 PO
  • Plus durable que l’oxyde d’aluminium, la zircone-alumine est idéale pour l’élimination des matériaux moyens à lourds. Les grains du matériau se fracturent constamment pour produire de nouveaux bords tranchants. Couramment utilisé sur les aciers au carbone, les alliages aérospatiaux, les alliages de nickel, l’aluminium, la fonte, les forges et certains aciers inoxydables.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif