Motion
40140238
Disque à lamelles en alumine de zircone de type 27 à trou central de 4-1/2 po, grain 24 , 7/8 po; qualité très grossière, enduit, fixation d’arbre, 13,300 tr/min
N° D’ARTICLE MI06294078
N° MFR40140238
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque à lamelles en alumine de zircone de type 27 à trou central de 4-1/2 po, grain 24 , 7/8 po; qualité très grossière, enduit, fixation d’arbre, 13,300 tr/min
N° D’ARTICLE MI06294078
N° MFR40140238
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    4-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Type de disque à lamelles
    Type 27
  • Grade
    Très grossière
  • Numéro de grain
    24
  • Rpm max.
    13,300
  • Série
    GP-Z

Aperçu

Description du fabricant
25206 4-1/2X7/8 RÉG 24G ZIRC TRU-MAXX
  • Les abrasifs revêtus peuvent être utilisés pour la plupart des applications, du meulage au polissage. Ils consistent en une fine couche d’abrasif collée à la fibre, au papier, au tissu ou au caoutchouc. Les disques revêtus sont normalement utilisés sur les meuleuses d’angle.|Plus durable que l’oxyde d’aluminium, la zircone-alumine est idéale pour l’élimination des matériaux moyens à lourds. Les grains du matériau se fracturent constamment pour produire de nouveaux bords tranchants. Couramment utilisés sur les aciers au carbone, les alliages aérospatiaux, les alliages de nickel, l’aluminium, la fonte, les forges et certains aciers inoxydables|Les disques à lamelles de type 27 sont moins agressifs et sont utilisés principalement sur des surfaces planes pour meuler un fini plus lisse.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif