Motion
40140485
Disque à lamelles - Type 29, 4-1/2 po Diamètre du disque, 24 grains, 13,300
N° D’ARTICLE MI06294080
N° MFR40140485
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque à lamelles - Type 29, 4-1/2 po Diamètre du disque, 24 grains, 13,300
N° D’ARTICLE MI06294080
N° MFR40140485
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    0.6250 po
  • Filetage du trou central Taille  
    5/8-11 po
  • Disque Diamètre  
    4-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Type d’arbre
    Fileté
  • Type de disque à lamelles
    Type 29
  • Grade
    Très grossière
  • Numéro de grain
    24
  • Rpm max.
    13,300
  • Série
    GP-Z

Aperçu

Description du fabricant
ZRC 25249 4-1/2X5/8-11REG24G TRU-MAXX
  • Les abrasifs revêtus peuvent être utilisés pour la plupart des applications, du meulage au polissage. Ils consistent en une fine couche d’abrasif collée à la fibre, au papier, au tissu ou au caoutchouc. Les disques revêtus sont normalement utilisés sur les meuleuses d’angle.|Plus durable que l’oxyde d’aluminium, la zircone-alumine est idéale pour l’élimination des matériaux moyens à lourds. Les grains du matériau se fracturent constamment pour produire de nouveaux bords tranchants. Couramment utilisé sur les aciers au carbone, les alliages aérospatiaux, les alliages de nickel, l’aluminium, la fonte, les forges et certains aciers inoxydables|Les disques à lamelles de type 29 sont plus agressifs et la face inclinée offre un contact de surface plus important pour un retrait plus élevé des stocks.