Spécifications
Dimensions
- Disque Diamètre5 po
Détails
- Matériau abrasifZircone Alumine
- Type d’abrasifEnduit
- Type de disque à lamellesType 29
- GradeTrès grossière
- Numéro de grain24
- Rpm max.12,200
- SérieGP-Z
Aperçu
- Les abrasifs revêtus peuvent être utilisés pour la plupart des applications, du meulage au polissage. Ils consistent en une fine couche d’abrasif collée à la fibre, au papier, au tissu ou au caoutchouc. Les disques revêtus sont normalement utilisés sur les meuleuses d’angle.|Plus durable que l’oxyde d’aluminium, la zircone-alumine est idéale pour l’élimination des matériaux moyens à lourds. Les grains du matériau se fracturent constamment pour produire de nouveaux bords tranchants. Couramment utilisé sur les aciers au carbone, les alliages aérospatiaux, les alliages de nickel, l’aluminium, la fonte, les forges et certains aciers inoxydables|Les disques à lamelles de type 29 sont plus agressifs et la face inclinée offre un contact de surface plus important pour un retrait plus élevé des stocks.