Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre7/8 po
- Trou central Diamètre7/8 po
- Taille du trou7/8 po
- Épaisseur globale1/4 po
- Roue Diamètre4-1/2 po
- Roue Épaisseur1/4 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type de cautionnementRésinoïde
- CouleurVert
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.13,580
- Comp. outilMeuleuses d’angle
- Couleur de la roueVert
- Type de roueType 27
Aperçu
- Roue centrale enfoncée - plate