Motion
77962934
Roue à moyeu déporté Tru-Maxx – Type 27, 4-1/2 po de diamètre, 1/4 po d’épaisseur, 13,580
N° D’ARTICLE MI06294092
N° MFR77962934
Prix9.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue à moyeu déporté Tru-Maxx – Type 27, 4-1/2 po de diamètre, 1/4 po d’épaisseur, 13,580
N° D’ARTICLE MI06294092
N° MFR77962934

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Filetage du trou central Taille  
    5/8-11 po
  • Taille du trou
    5/8 à 11.0000 po
  • Épaisseur globale
    1/4 po
  • Roue Diamètre  
    4-1/2 po
  • Roue Épaisseur  
    1/4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type de cautionnement
    Résinoïde
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    13,580
  • Comp. outil
    Meuleuses d’angle
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
66252836301 4-1/2X1/4X5/8-11 A/O
  • Roue centrale enfoncée - plate

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif