Motion
77962942
24 grains, 7 po diam., 1/4 po d’épaisseur de roue, 7/8 po de trou d’arbre, meule à moyeu déporté de type 27 - oxyde d’aluminium, 8,600 tr/min max., compatible avec la meuleuse d’angle
N° D’ARTICLE MI06294093
N° MFR77962942
Prix4.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
24 grains, 7 po diam., 1/4 po d’épaisseur de roue, 7/8 po de trou d’arbre, meule à moyeu déporté de type 27 - oxyde d’aluminium, 8,600 tr/min max., compatible avec la meuleuse d’angle
N° D’ARTICLE MI06294093
N° MFR77962942

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    7/8 po
  • Roue Diamètre  
    7 po
  • Roue Épaisseur  
    1/4 po

Détails

  • Numéro de grain
    24
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    8,600
  • Comp. outil
    Meuleuses d’angle
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
66252836302 7X1/4X7/8 A/O TRU-MAXX TY27
  • Roue centrale enfoncée - plate

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif