Spécifications
Dimensions
- Center Hole Thread Size5/8-11 in
- Wheel Diameter7 in
- Wheel Thickness1/4 in
Details
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.8,600
- Comp. outilMeuleuses d’angle
- Type de roueType 27
Aperçu
Description du fabricant
66252836303 7X1/4X5/8-11 A/O TRU-MAXX
- Roue centrale enfoncée - plate