Motion
41904814
10 verges x 1-1/2" Trousse de rouleau 3 pièces 80, 240 et 320 grains
N° D’ARTICLE MI06294107
N° MFR41904814
Prix33.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
10 verges x 1-1/2" Trousse de rouleau 3 pièces 80, 240 et 320 grains
N° D’ARTICLE MI06294107
N° MFR41904814

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix33.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    360 po
  • Longueur du rouleau
    10 verges
  • Largeur du rouleau
    1-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Numéro de grain
    240, 320, 80
  • Nombre de pièces
    3

Aperçu

Description du fabricant
5050 1.5X10 80/240/320G AO TRUMAXX
  • L’oxyde d’aluminium est l’abrasif le plus couramment utilisé
  • Idéal pour l’ébarbage et le mélange à usage général, il est robuste, économique et résistant aux fractures
  • Couramment utilisé sur les alliages ferreux, les matériaux à haute résistance et le bois
  • Les abrasifs revêtus peuvent être utilisés pour la plupart des applications, du meulage au polissage
  • Ils sont constitués d’une fine couche d’abrasif collée à la fibre, au papier, au tissu ou au caoutchouc
  • Les disques revêtus sont normalement utilisés sur les meuleuses d’angle.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon