Motion
41904962
10 verges x 1-1/2" Trousse de rouleau 3 pièces 80, 120 et 180 grains
N° D’ARTICLE MI06294121
N° MFR41904962
Prix33.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
10 verges x 1-1/2" Trousse de rouleau 3 pièces 80, 120 et 180 grains
N° D’ARTICLE MI06294121
N° MFR41904962

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix33.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    360 po
  • Longueur du rouleau
    10 verges
  • Largeur du rouleau
    1-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Numéro de grain
    120, 180, 80
  • Nombre de pièces
    3

Aperçu

Description du fabricant
5053 1.5X10 80/120/180G SC TRUMAXX
  • Les abrasifs revêtus peuvent être utilisés pour la plupart des applications, du meulage au polissage
  • Ils sont constitués d’une fine couche d’abrasif collée à la fibre, au papier, au tissu ou au caoutchouc
  • Les disques revêtus sont normalement utilisés sur les meuleuses angulaires
  • Le carbure de silicium est un abrasif à coupe rapide couramment utilisé sur les métaux non ferreux et dans les applications à basse pression.