Motion
88313689
6 po de largeur x 79 po d’AL, grain 80 , courroie abrasive en oxyde d’aluminium; oxyde d’aluminium, moyen, enduit, endos en tissu X lourd, sec
N° D’ARTICLE MI06294160
N° MFR88313689
Prix11.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
6 po de largeur x 79 po d’AL, grain 80 , courroie abrasive en oxyde d’aluminium; oxyde d’aluminium, moyen, enduit, endos en tissu X lourd, sec
N° D’ARTICLE MI06294160
N° MFR88313689

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    X
  • Longueur de la courroie
    79 po
  • Largeur de la courroie
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu
  • Densité du revêtement
    Fermé
  • Grade
    Moyen
  • FEPA de grain
    80
  • Numéro de grain
    80
  • Quantité du colis
    1
  • Types de produits
    Courroie abrasive

Aperçu

Description du fabricant
COURROIE DE PONÇAGE TRU-MAXX 7432 6X79 PO 80G A/O
  • L’oxyde d’aluminium est l’abrasif le plus couramment utilisé. Idéal pour l’ébarbage et le mélange à usage général, il est robuste, économique et résistant aux fractures. Couramment utilisé sur les alliages ferreux, les matériaux à haute résistance et le bois.
  • Les abrasifs revêtus peuvent être utilisés du meulage au polissage pour la plupart des applications. Ils consistent en une fine couche d’abrasif collée à la fibre, au papier, au tissu ou au caoutchouc.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon