Motion
88313853
2 po de largeur x 18-15/16 po OAL, grain 60 , courroie abrasive en oxyde d’aluminium; oxyde d’aluminium, grossier, enduit, endos en tissu X lourd, sec
N° D’ARTICLE MI06294176
N° MFR88313853
Prix0.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
2 po de largeur x 18-15/16 po OAL, grain 60 , courroie abrasive en oxyde d’aluminium; oxyde d’aluminium, grossier, enduit, endos en tissu X lourd, sec
N° D’ARTICLE MI06294176
N° MFR88313853

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la courroie
    18-15/16 po
  • Largeur de la courroie
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu
  • Densité du revêtement
    Fermé
  • Grade
    Grossière
  • FEPA de grain
    60
  • Numéro de grain
    60

Aperçu

Description du fabricant
7410 2X18-15/16" 60G A/O TRU-MAXX
  • L’oxyde d’aluminium est l’abrasif le plus couramment utilisé. Idéal pour l’ébarbage et le mélange à usage général, il est robuste, économique et résistant aux fractures. Couramment utilisé sur les alliages ferreux, les matériaux à haute résistance et le bois.
  • Les abrasifs revêtus peuvent être utilisés du meulage au polissage pour la plupart des applications. Ils consistent en une fine couche d’abrasif collée à la fibre, au papier, au tissu ou au caoutchouc.