Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête1/4 po
- Épaisseur de la tête3/8 po
- Diamètre de la tige0.1180 po
Détails
- Type de cautionnementVitrifié
- GradeFine
- Numéro de grain120
- Rpm max.68,400
- Forme de la pointeCylindre
- Code de forme de pointW162
Aperçu
- Les pointes caoutchoutées cylindriques sont utilisées pour lisser et polir les zones difficiles à atteindre, y compris les rainures, les coins de balle, les cannelures, les trous et les spirales.