Motion
44876720
Tête Diam de 1/8 po x épaisseur de 1/4 po, B96, bout conique, oxyde d’aluminium à pointe montée, blanc, qualité très fine, 400 grains, 87,000 tr/min
N° D’ARTICLE MI06294182
N° MFR44876720
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tête Diam de 1/8 po x épaisseur de 1/4 po, B96, bout conique, oxyde d’aluminium à pointe montée, blanc, qualité très fine, 400 grains, 87,000 tr/min
N° D’ARTICLE MI06294182
N° MFR44876720
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    1/8 po
  • Épaisseur de la tête
    1/4 po
  • Diamètre de la tige
    3/32 po

Détails

  • Type de cautionnement
    Vitrifié
  • Grade
    Très fin
  • Numéro de grain
    400
  • Rpm max.
    87,000
  • Forme de la pointe
    Cône
  • Code de forme de point
    B96

Aperçu

Description du fabricant
SP172-W-16391/B B96 400G TRUMAXX BLANC
  • Les pointes caoutchoutées coniques sont utilisées pour polir les moules, les matrices, les motifs et les moulages légers
  • Ils s’effilent vers le point pour atteindre des espaces plus restreints.