Motion
44876746
Tête Diam de 1/8 po x épaisseur de 1/4 po, W144, extrémité cylindrique, pointe montée sur l’oxyde d’aluminium bleu-gris, qualité fine, 120 grains, 105,000 tr/min
N° D’ARTICLE MI06294184
N° MFR44876746
Prix1.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tête Diam de 1/8 po x épaisseur de 1/4 po, W144, extrémité cylindrique, pointe montée sur l’oxyde d’aluminium bleu-gris, qualité fine, 120 grains, 105,000 tr/min
N° D’ARTICLE MI06294184
N° MFR44876746

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    1/8 po
  • Épaisseur de la tête
    1/4 po
  • Diamètre de la tige
    0.1180 po

Détails

  • Type de cautionnement
    Vitrifié
  • Grade
    Fine
  • Numéro de grain
    120
  • Rpm max.
    105,000
  • Forme de la pointe
    Cylindre
  • Code de forme de point
    W144

Aperçu

Description du fabricant
W144-GB-30324/B W144 120G BLEU TRUMAXX
  • Les pointes caoutchoutées cylindriques sont utilisées pour lisser et polir les zones difficiles à atteindre, y compris les rainures, les coins de balle, les cannelures, les trous et les spirales.