Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête3/16 po
- Épaisseur de la tête5/16 po
- Diamètre de la tige0.1180 po
Détails
- Type de cautionnementVitrifié
- GradeFine
- Numéro de grain120
- Rpm max.104,250
- Forme de la pointePointu
- Code de forme de pointB45
Aperçu
- L’oxyde d’aluminium est l’abrasif le plus couramment utilisé
- Idéal pour l’ébarbage et le mélange à usage général, il est robuste, économique et résistant aux fractures
- Couramment utilisé sur les alliages ferreux, les matériaux à haute résistance et le bois.