Motion
44876811
Tête Diam 3/8 po x épaisseur 3/4 po, B52, bout pointu, bleu-gris à pointe montée sur oxyde d’aluminium, qualité fine, 120 grains, 45,370 tr/min
N° D’ARTICLE MI06294190
N° MFR44876811
Prix2.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tête Diam 3/8 po x épaisseur 3/4 po, B52, bout pointu, bleu-gris à pointe montée sur oxyde d’aluminium, qualité fine, 120 grains, 45,370 tr/min
N° D’ARTICLE MI06294190
N° MFR44876811

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    3/8 po
  • Épaisseur de la tête
    3/4 po
  • Diamètre de la tige
    0.1180 po

Détails

  • Type de cautionnement
    Vitrifié
  • Grade
    Fine
  • Numéro de grain
    120
  • Rpm max.
    45,370
  • Forme de la pointe
    Pointu
  • Code de forme de point
    B52

Aperçu

Description du fabricant
B52-GB-32051/BO B52 3X38MM 120BLU
  • L’oxyde d’aluminium est l’abrasif le plus couramment utilisé
  • Idéal pour l’ébarbage et le mélange à usage général, il est robuste, économique et résistant aux fractures
  • Couramment utilisé sur les alliages ferreux, les matériaux à haute résistance et le bois.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif