Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête1/8 po
- Épaisseur de la tête3/8 po
- Diamètre de la tige0.1180 po
Détails
- Type de cautionnementVitrifié
- GradeFine
- Numéro de grain120
- Rpm max.105,000
- Forme de la pointeCône
- Code de forme de pointB97
Aperçu
- Les pointes caoutchoutées coniques sont utilisées pour polir les moules, les matrices, les motifs et les moulages légers
- Ils s’effilent vers le point pour atteindre des espaces plus restreints.