Motion
44876837
Tête Diam de 7/32 po x épaisseur de 3/8 po, B44, extrémité d’arbre, pointe montée sur oxyde d’aluminium bleu-gris, qualité fine, 120 grains, 68,400 tr/min
N° D’ARTICLE MI06294192
N° MFR44876837
Prix2.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tête Diam de 7/32 po x épaisseur de 3/8 po, B44, extrémité d’arbre, pointe montée sur oxyde d’aluminium bleu-gris, qualité fine, 120 grains, 68,400 tr/min
N° D’ARTICLE MI06294192
N° MFR44876837

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    7/32 po
  • Épaisseur de la tête
    3/8 po
  • Diamètre de la tige
    0.1180 po

Détails

  • Type de cautionnement
    Vitrifié
  • Grade
    Fine
  • Numéro de grain
    120
  • Rpm max.
    68,400
  • Forme de la pointe
    Arbre
  • Code de forme de point
    B44

Aperçu

Description du fabricant
B44-GB-30320/BO B44 3X38MM 120BLU
  • L’oxyde d’aluminium est l’abrasif le plus couramment utilisé
  • Idéal pour l’ébarbage et le mélange à usage général, il est robuste, économique et résistant aux fractures
  • Couramment utilisé sur les alliages ferreux, les matériaux à haute résistance et le bois.