Motion
44876860
Tête Diam 5/16 po x épaisseur 5/8 po, B53, bout pointu, bleu-gris à pointe montée sur oxyde d’aluminium, qualité fine, 120 grains, 60,000 tr/min
N° D’ARTICLE MI06294195
N° MFR44876860
Prix2.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tête Diam 5/16 po x épaisseur 5/8 po, B53, bout pointu, bleu-gris à pointe montée sur oxyde d’aluminium, qualité fine, 120 grains, 60,000 tr/min
N° D’ARTICLE MI06294195
N° MFR44876860

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    5/16 po
  • Épaisseur de la tête
    5/8 po
  • Diamètre de la tige
    1/8 po

Détails

  • Type de cautionnement
    Vitrifié
  • Grade
    Fine
  • Numéro de grain
    120
  • Rpm max.
    60,000
  • Forme de la pointe
    Pointu
  • Code de forme de point
    B53

Aperçu

Description du fabricant
SP585-GB-31944 B53 1/8X1.5" 120G
  • L’oxyde d’aluminium est l’abrasif le plus couramment utilisé
  • Idéal pour l’ébarbage et le mélange à usage général, il est robuste, économique et résistant aux fractures
  • Couramment utilisé sur les alliages ferreux, les matériaux à haute résistance et le bois.