Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête3/16 po
- Épaisseur de la tête3/16 po
- Diamètre de la tige1/8 po
Détails
- Type de cautionnementVitrifié
- GradeFine
- Numéro de grain120
- Rpm max.104,250
- Forme de la pointeBalle
- Code de forme de pointB123
Aperçu
- Les pointes caoutchoutées en forme de boule sont idéales pour une utilisation où les petites meules abrasives ne sont pas en mesure d’atteindre.Utilisées uniquement pour les applications de mélange et de finition sur le cérmaique, les aciers et le métal.