Motion
68135615
Tampon d’appui pour disque Diam à changement rapide de type S de 2 po – Tige Diam de 1/4 po, densité moyenne, 30,000 tr/min, compatible avec Quick-Lok
N° D’ARTICLE MI06294210
N° MFR68135615
Prix18.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tampon d’appui pour disque Diam à changement rapide de type S de 2 po – Tige Diam de 1/4 po, densité moyenne, 30,000 tr/min, compatible avec Quick-Lok
N° D’ARTICLE MI06294210
N° MFR68135615

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix18.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du tampon
    2 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Longueur de la tige
    2 po
  • Taille du filetage
    1/4-20

Détails

  • Évaluation de la densité
    Moyen
  • Rpm max.
    30,000
  • Numéro d'article MSC
    68135615
  • Filetage
    Homme

Aperçu

Description du fabricant
RS203M TY S 2"DIA 1/4"SHK MED TRU-MAXX

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon