Motion
68135631
Tampon d’appui pour disque Diam de type R à changement rapide de 4 po – Tige Diam de 1/4 po, densité moyenne, 10,000 tr/min, compatible avec Quick-Lok
N° D’ARTICLE MI06294212
N° MFR68135631
Prix25.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tampon d’appui pour disque Diam de type R à changement rapide de 4 po – Tige Diam de 1/4 po, densité moyenne, 10,000 tr/min, compatible avec Quick-Lok
N° D’ARTICLE MI06294212
N° MFR68135631

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix25.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du tampon
    4 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Longueur de la tige
    2 po
  • Taille du filetage
    1/4-20

Détails

  • Évaluation de la densité
    Moyen
  • Rpm max.
    10,000
  • Numéro d'article MSC
    68135631
  • Filetage
    Femme

Aperçu

Description du fabricant
RR404M TY R 4"DIAM. 1/4"SHK MED TRU-MAXX

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif