Spécifications
Dimensions
- Diamètre du tampon3 po
- Diamètre de la tige1/4 po
- Longueur de la tige2 po
- Taille du filetage3/8-24
Détails
- Évaluation de la densitéMoyen
- Rpm max.20,000
- Numéro d'article MSC68135680
- FiletageHandie gaucher
Aperçu
Description du fabricant
RP305M TY P 3"DIAM. 1/4"SH MÉD. ENCLIQUETABLE