Motion
68135748
Tampon d’appui pour disque Diam à changement rapide de type S de 3 po – Tige Diam de 1/4 po, densité douce, 20,000 tr/min, compatible avec Quick-Lok
N° D’ARTICLE MI06294222
N° MFR68135748
Prix26.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tampon d’appui pour disque Diam à changement rapide de type S de 3 po – Tige Diam de 1/4 po, densité douce, 20,000 tr/min, compatible avec Quick-Lok
N° D’ARTICLE MI06294222
N° MFR68135748

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix26.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du tampon
    3 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Longueur de la tige
    2 po
  • Taille du filetage
    1/4-20

Détails

  • Évaluation de la densité
    Doux
  • Rpm max.
    20,000
  • Numéro d'article MSC
    68135748
  • Filetage
    Homme

Aperçu

Description du fabricant
RS303S TY S 3"DIA 1/4"SH DOUX TRU-MAXX

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif