Spécifications
Dimensions
- Tige Taille1/4-20 po
- Roue Diamètre3 po
- Largeur de roue1 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Numéro de grain60
- InterleafNon
- Description longueLa 87656781 est une meule à lamelles montée fabriquée avec un matériau abrasif en oxyde d’aluminium et une cote de grain 60 , avec une tige de 1/4-20 po, un diamètre de meule de 3 po, une largeur de meule de 1 po et une vitesse maximale de 20,000 tr/min, adaptée au meulage agressif.
- Rpm max.20,000
Aperçu
- L’oxyde d’aluminium est l’abrasif le plus couramment utilisé. Idéal pour l’ébarbage et le mélange à usage général, il est robuste, économique et résistant aux fractures. Couramment utilisé sur les alliages ferreux, les matériaux à haute résistance et le bois.
- Les abrasifs revêtus peuvent être utilisés pour la plupart des applications, du meulage au polissage. Ils consistent en une fine couche d’abrasif collée à la fibre, au papier, au tissu ou au caoutchouc. Les disques revêtus sont normalement utilisés sur les meuleuses d’angle.