Spécifications
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Numéro de grain60
- InterleafNon
- Description longueLa 87656914 est une meule à lamelles montée fabriquée avec un matériau abrasif en oxyde d’aluminium et un grain nominal de 60 , avec une vitesse maximale de 30,000 tr/min, idéale pour l’élimination agressive des pièces.
- Rpm max.30,000
Aperçu
- L’oxyde d’aluminium est l’abrasif le plus couramment utilisé. Idéal pour l’ébarbage et le mélange à usage général, il est robuste, économique et résistant aux fractures. Couramment utilisé sur les alliages ferreux, les matériaux à haute résistance et le bois.
- Les abrasifs revêtus peuvent être utilisés pour la plupart des applications, du meulage au polissage. Ils consistent en une fine couche d’abrasif collée à la fibre, au papier, au tissu ou au caoutchouc. Les disques revêtus sont normalement utilisés sur les meuleuses d’angle.