Spécifications
Dimensions
- Tige Taille1/4-20 po
- Roue Diamètre1 po
- Largeur de roue1 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Numéro de grain80
- InterleafNon
- Description longueLa 87656971 est une meule à lamelles montée fabriquée avec un matériau abrasif en oxyde d’aluminium et un grain nominal de 80 , avec une tige de 1/4-20 po, un diamètre de meule de 1 po, une largeur de meule de 1 po et une vitesse maximale de 30,000 tr/min, idéale pour le meulage de précision.
- Rpm max.30,000
Aperçu
- L’oxyde d’aluminium est l’abrasif le plus couramment utilisé. Idéal pour l’ébarbage et le mélange à usage général, il est robuste, économique et résistant aux fractures. Couramment utilisé sur les alliages ferreux, les matériaux à haute résistance et le bois.
- Les abrasifs revêtus peuvent être utilisés pour la plupart des applications, du meulage au polissage. Ils consistent en une fine couche d’abrasif collée à la fibre, au papier, au tissu ou au caoutchouc. Les disques revêtus sont normalement utilisés sur les meuleuses d’angle.