Motion
87657029
1 po Diam x 5/8 po Largeur de face, Roue à rabat montée sur un revêtement d’oxyde d’aluminium moyen, montage fileté 1/4-20 , 60 grains, 30,000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI06294281
N° MFR87657029
Prix2.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1 po Diam x 5/8 po Largeur de face, Roue à rabat montée sur un revêtement d’oxyde d’aluminium moyen, montage fileté 1/4-20 , 60 grains, 30,000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI06294281
N° MFR87657029

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.80 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    60
  • Interleaf
    Non
  • Description longue
    La 87657029 est une meule à lamelles montée fabriquée avec un matériau abrasif en oxyde d’aluminium et un grain nominal de 60 , avec une vitesse maximale de 30,000 tr/min, idéale pour l’élimination de matériaux lourds.
  • Rpm max.
    30,000

Aperçu

Description du fabricant
SZQC260 1X5/8 po 1/4-20 60G TRU-MAXX Q/C
  • L’oxyde d’aluminium est l’abrasif le plus couramment utilisé. Idéal pour l’ébarbage et le mélange à usage général, il est robuste, économique et résistant aux fractures. Couramment utilisé sur les alliages ferreux, les matériaux à haute résistance et le bois.
  • Les abrasifs revêtus peuvent être utilisés pour la plupart des applications, du meulage au polissage. Ils consistent en une fine couche d’abrasif collée à la fibre, au papier, au tissu ou au caoutchouc. Les disques revêtus sont normalement utilisés sur les meuleuses d’angle.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif