Motion
87661120
2-1/2 po Diam x 1 po Largeur de face, Roue à lamelles montées sur un revêtement d’oxyde d’aluminium fin, 1/4 po, montage sur tige, 120 grains, 25,000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI06294289
N° MFR87661120
Prix6.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
2-1/2 po Diam x 1 po Largeur de face, Roue à lamelles montées sur un revêtement d’oxyde d’aluminium fin, 1/4 po, montage sur tige, 120 grains, 25,000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI06294289
N° MFR87661120

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6.80 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    120
  • Interleaf
    Non
  • Description longue
    La 87661120 est une meule à lamelles montée fabriquée avec un matériau abrasif d’oxyde d’aluminium et un grain nominal de 120 , avec une vitesse maximale de 25,000 tr/min, adaptée au mélange et au lissage.
  • Rpm max.
    25,000

Aperçu

Description du fabricant
SZMFW9120 2-1/2X1 po 1/4 poSHK 120G TRUMAXX
  • L’oxyde d’aluminium est l’abrasif le plus couramment utilisé. Idéal pour l’ébarbage et le mélange à usage général, il est robuste, économique et résistant aux fractures. Couramment utilisé sur les alliages ferreux, les matériaux à haute résistance et le bois.
  • Les abrasifs revêtus peuvent être utilisés pour la plupart des applications, du meulage au polissage. Ils consistent en une fine couche d’abrasif collée à la fibre, au papier, au tissu ou au caoutchouc. Les disques revêtus sont normalement utilisés sur les meuleuses d’angle.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif