Motion
87661328
2 po Diam x 1 po Largeur de face, Roue à lamelles à montage sur tige de 1/4 po avec revêtement d’oxyde d’aluminium extra fin, 320 grains, 25,000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI06294308
N° MFR87661328
Price$6.00/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
2 po Diam x 1 po Largeur de face, Roue à lamelles à montage sur tige de 1/4 po avec revêtement d’oxyde d’aluminium extra fin, 320 grains, 25,000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI06294308
N° MFR87661328

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$6.00/each

Spécifications

Details

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    320
  • Interleaf
    Non
  • Description longue
    La 87661328 est une meule à lamelles montée fabriquée avec un matériau abrasif en oxyde d’aluminium et un grain nominal de 320 , avec une vitesse maximale de 25,000 tr/min, idéale pour le raffinement de surface ultra-fin.
  • Rpm max.
    25,000

Aperçu

Description du fabricant
SZMM4320 2X1" 1/4"SHK 320G MANDRIN MTD
  • L’oxyde d’aluminium est l’abrasif le plus couramment utilisé. Idéal pour l’ébarbage et le mélange à usage général, il est robuste, économique et résistant aux fractures. Couramment utilisé sur les alliages ferreux, les matériaux à haute résistance et le bois.
  • Les abrasifs revêtus peuvent être utilisés pour la plupart des applications, du meulage au polissage. Ils consistent en une fine couche d’abrasif collée à la fibre, au papier, au tissu ou au caoutchouc. Les disques revêtus sont normalement utilisés sur les meuleuses d’angle.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif