Motion
87661427
Roue à rabat montée Tru-Maxx – oxyde d’aluminium, grain 120 , diamètre de roue de 1-1/2 po, largeur de roue de 1/2 po
N° D’ARTICLE MI06294317
N° MFR87661427
Prix4.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue à rabat montée Tru-Maxx – oxyde d’aluminium, grain 120 , diamètre de roue de 1-1/2 po, largeur de roue de 1/2 po
N° D’ARTICLE MI06294317
N° MFR87661427

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix4.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tige Taille  
    1/4 po
  • Roue Diamètre  
    1-1/2 po
  • Largeur de roue
    1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    120
  • Interleaf
    Non
  • Description longue
    La 87661427 est une meule à lamelles montée fabriquée avec un matériau abrasif en oxyde d’aluminium et un grain nominal de 120 , avec une tige de 1/4 po, un diamètre de meule de 1-1/2 po, une largeur de meule de 1/2 po et une vitesse maximale de 30,000 tr/min, adaptée au mélange fin dans les zones étroites.
  • Rpm max.
    30,000

Aperçu

Description du fabricant
SZMFW3120 1.5X1/2" 1/4"SHK 120G TRUMAXX
  • L’oxyde d’aluminium est l’abrasif le plus couramment utilisé. Idéal pour l’ébarbage et le mélange à usage général, il est robuste, économique et résistant aux fractures. Couramment utilisé sur les alliages ferreux, les matériaux à haute résistance et le bois.
  • Les abrasifs revêtus peuvent être utilisés pour la plupart des applications, du meulage au polissage. Ils consistent en une fine couche d’abrasif collée à la fibre, au papier, au tissu ou au caoutchouc. Les disques revêtus sont normalement utilisés sur les meuleuses d’angle.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif