Motion
87661526
Roue à rabat montée Tru-Maxx – oxyde d’aluminium, grain 60 , diamètre de roue de 1 po, largeur de roue de 5/8 po
N° D’ARTICLE MI06294326
N° MFR87661526
Prix2.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue à rabat montée Tru-Maxx – oxyde d’aluminium, grain 60 , diamètre de roue de 1 po, largeur de roue de 5/8 po
N° D’ARTICLE MI06294326
N° MFR87661526

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tige Taille  
    1/4 po
  • Roue Diamètre  
    1 po
  • Largeur de roue
    5/8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    60
  • Interleaf
    Non
  • Description longue
    La 87661526 est une meule à lamelles montée fabriquée avec un matériau abrasif en oxyde d’aluminium et un grain nominal de 60 , avec une tige de 1/4 po, un diamètre de meule de 1 po, une largeur de meule de 5/8 po et une vitesse maximale de 30,000 tr/min, idéale pour le meulage agressif dans les espaces restreints.
  • Rpm max.
    30,000

Aperçu

Description du fabricant
SZMFW160 1X5/8" 1/4"SHK 60 TRUMAXX MTD
  • L’oxyde d’aluminium est l’abrasif le plus couramment utilisé. Idéal pour l’ébarbage et le mélange à usage général, il est robuste, économique et résistant aux fractures. Couramment utilisé sur les alliages ferreux, les matériaux à haute résistance et le bois.
  • Les abrasifs revêtus peuvent être utilisés pour la plupart des applications, du meulage au polissage. Ils consistent en une fine couche d’abrasif collée à la fibre, au papier, au tissu ou au caoutchouc. Les disques revêtus sont normalement utilisés sur les meuleuses d’angle.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif