Motion
87661641
3 po Diam x 3/4 po Largeur de face, Roue à lamelles à montage sur tige de 1/4 po, 80 grains, 20,000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI06294337
N° MFR87661641
Prix15.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3 po Diam x 3/4 po Largeur de face, Roue à lamelles à montage sur tige de 1/4 po, 80 grains, 20,000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI06294337
N° MFR87661641

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix15.10 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    80
  • Interleaf
    Non
  • Description longue
    La 87661641 est une meule à lamelles montée fabriquée avec un matériau abrasif en oxyde d’aluminium et un grain nominal de 80 , avec une vitesse maximale de 20,000 tr/min, adaptée au meulage à usage général.
  • Rpm max.
    20,000

Aperçu

Description du fabricant
SZMFW1580 3X3/4" 1/4"SHK 80G MANDRIN
  • L’oxyde d’aluminium est l’abrasif le plus couramment utilisé. Idéal pour l’ébarbage et le mélange à usage général, il est robuste, économique et résistant aux fractures. Couramment utilisé sur les alliages ferreux, les matériaux à haute résistance et le bois.
  • Les abrasifs revêtus peuvent être utilisés pour la plupart des applications, du meulage au polissage. Ils consistent en une fine couche d’abrasif collée à la fibre, au papier, au tissu ou au caoutchouc. Les disques revêtus sont normalement utilisés sur les meuleuses d’angle.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif