Motion
87661880
4 x 2" 180 Grit Aluminum Oxide Unmounted Flap Wheel - Coated, Very Fine Grade, 5/8" Center Hole, 9,000 Max RPM
N° D’ARTICLE MI06294354
N° MFR87661880
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
4 x 2" 180 Grit Aluminum Oxide Unmounted Flap Wheel - Coated, Very Fine Grade, 5/8" Center Hole, 9,000 Max RPM
N° D’ARTICLE MI06294354
N° MFR87661880
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    2 po
  • Diamètre extérieur
    4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Grade
    Très fin
  • Numéro de grain
    180
  • Interleaf
    Non
  • Rpm max.
    9,000

Aperçu

Description du fabricant
SZUFW3180 4X2" 5/8" LH 180G TRU-MAXX
  • L’oxyde d’aluminium est l’abrasif le plus couramment utilisé
  • Idéal pour l’ébarbage et le mélange à usage général, il est robuste, économique et résistant aux fractures
  • Couramment utilisé sur les alliages ferreux, les matériaux à haute résistance et le bois
  • Les abrasifs revêtus peuvent être utilisés pour la plupart des applications, du meulage au polissage
  • Ils sont constitués d’une fine couche d’abrasif collée à la fibre, au papier, au tissu ou au caoutchouc
  • Les disques revêtus sont normalement utilisés sur les meuleuses d’angle.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif