Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face2 po
- Diamètre extérieur4 po
Details
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type d’abrasifEnduit
- GradeFine
- Numéro de grain120
- InterleafNon
- Rpm max.9,000
Aperçu
Description du fabricant
SZUFW4120 4X2" 5/8" LH 120G TRU-MAXX
- L’oxyde d’aluminium est l’abrasif le plus couramment utilisé
- Idéal pour l’ébarbage et le mélange à usage général, il est robuste, économique et résistant aux fractures
- Couramment utilisé sur les alliages ferreux, les matériaux à haute résistance et le bois
- Les abrasifs revêtus peuvent être utilisés pour la plupart des applications, du meulage au polissage
- Ils sont constitués d’une fine couche d’abrasif collée à la fibre, au papier, au tissu ou au caoutchouc
- Les disques revêtus sont normalement utilisés sur les meuleuses d’angle.