Motion
87662029
Roue à rabat non montée en oxyde d’aluminium 4 x 1 po, grain 40 - enduite, qualité grossière, trou central de 5/8 po, 9,000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI06294368
N° MFR87662029
Price$19.45/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue à rabat non montée en oxyde d’aluminium 4 x 1 po, grain 40 - enduite, qualité grossière, trou central de 5/8 po, 9,000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI06294368
N° MFR87662029

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$19.45/each

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    1 po
  • Diamètre extérieur
    4 po

Details

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    40
  • Interleaf
    Non
  • Rpm max.
    9,000

Aperçu

Description du fabricant
SZUFW240 4X1" 5/8" LH 40G TRU-MAXX UNMTD
  • L’oxyde d’aluminium est l’abrasif le plus couramment utilisé
  • Idéal pour l’ébarbage et le mélange à usage général, il est robuste, économique et résistant aux fractures
  • Couramment utilisé sur les alliages ferreux, les matériaux à haute résistance et le bois
  • Les abrasifs revêtus peuvent être utilisés pour la plupart des applications, du meulage au polissage
  • Ils sont constitués d’une fine couche d’abrasif collée à la fibre, au papier, au tissu ou au caoutchouc
  • Les disques revêtus sont normalement utilisés sur les meuleuses d’angle.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif