Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face2 po
- Diamètre extérieur3-1/2 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type d’abrasifEnduit
- GradeMoyen
- Numéro de grain60
- InterleafNon
- Rpm max.8,000
Aperçu
- L’oxyde d’aluminium est l’abrasif le plus couramment utilisé
- Idéal pour l’ébarbage et le mélange à usage général, il est robuste, économique et résistant aux fractures
- Couramment utilisé sur les alliages ferreux, les matériaux à haute résistance et le bois
- Les abrasifs revêtus peuvent être utilisés pour la plupart des applications, du meulage au polissage
- Ils sont constitués d’une fine couche d’abrasif collée à la fibre, au papier, au tissu ou au caoutchouc
- Les disques revêtus sont normalement utilisés sur les meuleuses d’angle.