Motion
87662136
Roue à rabat non montée en oxyde d’aluminium 3-1/2 x 1 po, grain 40 - enduite, qualité grossière, trou central de 5/8 po, 8,000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI06294378
N° MFR87662136
Prix17.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue à rabat non montée en oxyde d’aluminium 3-1/2 x 1 po, grain 40 - enduite, qualité grossière, trou central de 5/8 po, 8,000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI06294378
N° MFR87662136

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix17.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    1 po
  • Diamètre extérieur
    3-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    40
  • Interleaf
    Non
  • Rpm max.
    8,000

Aperçu

Description du fabricant
SZUFW40 3-1/2X1" 5/8" LH 40G TRU-MAXX
  • L’oxyde d’aluminium est l’abrasif le plus couramment utilisé
  • Idéal pour l’ébarbage et le mélange à usage général, il est robuste, économique et résistant aux fractures
  • Couramment utilisé sur les alliages ferreux, les matériaux à haute résistance et le bois
  • Les abrasifs revêtus peuvent être utilisés pour la plupart des applications, du meulage au polissage
  • Ils sont constitués d’une fine couche d’abrasif collée à la fibre, au papier, au tissu ou au caoutchouc
  • Les disques revêtus sont normalement utilisés sur les meuleuses d’angle.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif