Motion
C03000382000M

AS RAYMOND
C03000382000M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.3000 in OD, 2.0000 in Length, 0.0380 in Wire Size, 9.7000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI06303027
N° MFRC03000382000M
Prix2.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C03000382000M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.3000 in OD, 2.0000 in Length, 0.0380 in Wire Size, 9.7000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI06303027
N° MFRC03000382000M
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
Prix2.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.0000 po
  • Diamètre extérieur
    0.3000 po
  • Poids
    0.0068 lb
  • Taille du fil
    0.0380 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03000382000M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    9.7000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C0300-038-2000-M PRINTEMPS

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif