Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsS ou taille 7
- Poids du matériel7-Gauge
- Taille pour hommePetit
- Taille numérique pour hommes7
- Taille pour femmesPetit
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea3
- Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea3
- Zone enduiteEntièrement enduit
- Matériau de revêtementPVC
- Style de revêtementPois
- CouleurJaune/Noir
- Type de poignetPoignet en tricot
- MainJumelé
- Matériau de la doublureATA®/Coton
- MatérielKevlar
- Type de produitKEVLAR
- Code PSC4240
- TypeRésistant aux coupures
Aperçu
- Les gants avec une résistance aux coupures de niveau 3 offrent une protection modérée contre les coupures ou les perforations. Ils peuvent être utilisés pour des applications telles que l’estampage métallique léger, la manipulation et la construction de verre léger
- Le Kevlar est une fibre synthétique légère qui résiste aux coupures, aux perforations et à la chaleur. Il est cinq fois plus résistant que l’acier et est couramment utilisé dans la fabrication. Il existe d’autres matériaux Kevlar qui offrent des niveaux de protection similaires
- Le chlorure de polyvinyle (PVC) est un polymère thermoplastique utilisé contre les acides, les produits chimiques, les graisses et les huiles. Il est économique et résistant à l’abrasion. Il n’est pas aussi résistant aux perforations ou aux coupures que les autres gants.