Motion
89704761

PRO-SAFE
89704761

Taille M (8), ANSI Cut Lvl 4, gants enduits de PVC résistants aux coupures, entièrement enduits, doublure en ATA/coton, poignet en tricot, jaune/noir, jumelé
N° D’ARTICLE MI06303212
N° MFR89704761
Prix16.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PRO-SAFE
89704761

Taille M (8), ANSI Cut Lvl 4, gants enduits de PVC résistants aux coupures, entièrement enduits, doublure en ATA/coton, poignet en tricot, jaune/noir, jumelé
N° D’ARTICLE MI06303212
N° MFR89704761

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix16.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du matériel
    7-Gauge
  • Taille pour homme
    Moyen
  • Taille numérique pour hommes
    8
  • Taille pour femmes
    Grand

Détails

  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    4
  • Zone enduite
    Entièrement enduit
  • Matériau de revêtement
    PVC
  • Style de revêtement
    Pois
  • Couleur
    Jaune/Noir
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Main
    Jumelé
  • Matériau de la doublure
    ATA®/Coton
  • Type de produit
    KEVLAR
  • Type
    Résistant aux coupures

Aperçu

Description du fabricant
GLA-A6-M ATA PVC POINT YLW MED PR PROSAFE
  • Les gants avec une résistance aux coupures de niveau 4 offrent une protection élevée contre les coupures ou les perforations. Ils peuvent être utilisés pour des applications comme l’estampage des métaux, la manipulation des tôles, la manipulation du verre et la restauration
  • Le Kevlar est une fibre synthétique légère qui résiste aux coupures, aux perforations et à la chaleur. Il est cinq fois plus résistant que l’acier et est couramment utilisé dans la fabrication. Il existe d’autres matériaux Kevlar qui offrent des niveaux de protection similaires
  • Le chlorure de polyvinyle (PVC) est un polymère thermoplastique utilisé contre les acides, les produits chimiques, les graisses et les huiles. Il est économique et résistant à l’abrasion. Il n’est pas aussi résistant aux perforations ou aux coupures que les autres gants.