Spécifications
Dimensions
- Poids du matériel7-Gauge
- Taille pour hommePetit
- Taille numérique pour hommes7
- Taille pour femmesPetit
Details
- Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea3
- Zone enduiteSans revêtement
- CouleurNoir
- Type de poignetPoignet en tricot
- MainJumelé
- Matériau de la doublureNon doublé
- MatérielKevlar
- Type de produitKEVLAR
- TypeRésistant aux coupures
Aperçu
Description du fabricant
GLA-A1-S MED WEIGHT BLK SML PR PROSAFE
- Les gants avec une résistance aux coupures de niveau 3 offrent une protection modérée contre les coupures ou les perforations. Ils peuvent être utilisés pour des applications telles que l’estampage métallique léger, la manipulation et la construction de verre léger
- Le Kevlar est une fibre synthétique légère qui résiste aux coupures, aux perforations et à la chaleur. Il est cinq fois plus résistant que l’acier et est couramment utilisé dans la fabrication. Il existe d’autres matériaux Kevlar qui offrent des niveaux de protection similaires
- KevlarMD® est une fibre synthétique légère qui résiste aux coupures, aux perforations et à la chaleur jusqu’à 900 °F. Elle est cinq fois plus résistante que l’acier et est couramment utilisée dans la fabrication.