Spécifications
Dimensions
- Poids du matériel7-Gauge
- Taille pour hommeMoyen
- Taille numérique pour hommes8
- Taille pour femmesGrand
Détails
- Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea4
- Zone enduiteSans revêtement
- CouleurVert
- Type de poignetPoignet en tricot
- MainJumelé
- Matériau de la doublureNon doublé
- MatérielATA/acier
- Type de produitKEVLAR
- TypeRésistant aux coupures
Aperçu
- Les mélanges de fils d’aramide (ATA) et d’acier à technologie avancée combinent la résistance à la traction élevée et la respirabilité de l’ATA avec la résistance à l’acide, aux bactéries, à la corrosion et à la chaleur de l’acier
- Les gants avec une résistance aux coupures de niveau 4 offrent une protection élevée contre les coupures ou les perforations. Ils peuvent être utilisés pour des applications comme l’estampage des métaux, la manipulation des tôles, la manipulation du verre et la restauration
- Le Kevlar est une fibre synthétique légère qui résiste aux coupures, aux perforations et à la chaleur. Il est cinq fois plus résistant que l’acier et est couramment utilisé dans la fabrication. Il existe d’autres matériaux Kevlar qui offrent des niveaux de protection similaires.