Motion
89712111

PRO-SAFE
89712111

Taille G (9), ANSI Cut Lvl 4, gants résistants aux coupures en acier/ATA, poignet en tricot, vert, paires
N° D’ARTICLE MI06303228
N° MFR89712111
Prix23.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PRO-SAFE
89712111

Taille G (9), ANSI Cut Lvl 4, gants résistants aux coupures en acier/ATA, poignet en tricot, vert, paires
N° D’ARTICLE MI06303228
N° MFR89712111

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix23.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du matériel
    7-Gauge
  • Taille pour homme
    Grand
  • Taille numérique pour hommes
    9
  • Taille pour femmes
    Très grand

Détails

  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    4
  • Zone enduite
    Sans revêtement
  • Couleur
    Vert
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Main
    Jumelé
  • Matériau de la doublure
    Non doublé
  • Matériel
    ATA/acier
  • Type de produit
    KEVLAR
  • Type
    Résistant aux coupures

Aperçu

Description du fabricant
GLA-A4-L ATA MOY. GN/BK LG PR PROSAFE
  • Les mélanges de fils d’aramide (ATA) et d’acier à technologie avancée combinent la résistance à la traction élevée et la respirabilité de l’ATA avec la résistance à l’acide, aux bactéries, à la corrosion et à la chaleur de l’acier
  • Les gants avec une résistance aux coupures de niveau 4 offrent une protection élevée contre les coupures ou les perforations. Ils peuvent être utilisés pour des applications comme l’estampage des métaux, la manipulation des tôles, la manipulation du verre et la restauration
  • Le Kevlar est une fibre synthétique légère qui résiste aux coupures, aux perforations et à la chaleur. Il est cinq fois plus résistant que l’acier et est couramment utilisé dans la fabrication. Il existe d’autres matériaux Kevlar qui offrent des niveaux de protection similaires.